※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
トルク・グリップ/オネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
締付トルク(N・m)
1
注文コード
45526907
品番
24710.0302
参考基準価格(税別)
¥14,904
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・締付トルク
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(トルク機構)スチール
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
63
種類
丸形
最高温度(℃)
100
寸法l(mm)
20
仕上
(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
寸法h1(mm)
37.5
寸法h2(mm)
9.5
寸法d1(mm)
34
取付部
おねじ(段付)
締付トルク(N・m)
1
材質(カバー)
PA6
寸法d4(Φmm)
10
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
20
寸法d5(Φmm)
21
寸法d3
M5
材質(取付部)
スチール