※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルク・グリップ/オネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)40 締付トルク(N・m)5.5 注文コード45527309 品番24710.0702
参考基準価格(税別)¥18,796 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はねじの呼び・取付長・締付トルクなど50種類から選べます 他の種類を見る
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 質量(g)341 種類丸形 最高温度(℃)100 寸法l(mm)40 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 寸法h1(mm)54 寸法h2(mm)15.5 寸法d1(mm)62 取付部おねじ(段付) 締付トルク(N・m)5.5 材質(カバー)PA6 寸法d4(Φmm)19 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)40 寸法d5(Φmm)33 寸法d3M10 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする