画像準備中

Anker PowerWave 10 Stand

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527504 品番A2524023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,890
販売価格(税別)
2,627

【フルスピード充電】
Samsung製の最新機種へ10W出力によるフルスピード充電が可能です。最新のiPhoneやその他の機種へは5W出力による給電が可能です。
【ぴったりの位置を見つけましょう】
2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。
【ケースはそのままで】
PowerWaveは、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です (※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください) 。
【Qi認証取得】
PowerWaveはQi規格の認証を取得しているので、安心して安全にお使いいただけます。Qi対応のあらゆる機器に使用することが可能です。

対応機種
10W出力急速充電(QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)
- Samsung Galaxy S9+ / S9 / S8 / S8+
- Samsung Note 9/ Note 8
5W出力(5V / 2A充電器使用の場合)
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR /×/ 8 / 8 Plus 他
- LG G7 / G7+ / V30+ / V30 / V35
セット内容PowerWave 10 Stand、0.9m Micro USBケーブル(ACアダプターは別売)、取扱説明書、 ユーザーマニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 出力(W)5/10 入力5V-2A / 9V-2A
注意
※本製品は、Apple製スマートフォンに付属の充電器およびパソコンのUSBポートに対応していません。5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。
※急速充電モードを使用する場合、Quick Charge 2.0/3.0対応急速充電器(12V対応)が必要です。
※約5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。使用機器のコイルの位置により一部縦置きで使用できない機種がございます。もしお使いの機器が本製品と互換性があるかどうか不明な場合は、メーカーカスタマーサポートへご連絡ください。
※本製品でGoogle Pixel 3 / 3XLを急速充電することはできませんので、ご注意ください。
※本製品はiPhoneへの急速充電には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする