※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45527729
品番
24580.0005
参考基準価格(税別)
¥7,495
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC
形状
B-F/A
質量(g)
486
寸法d1(mm)
100
寸法d3(mm)
26
寸法l1(mm)
約 33
寸法l2(mm)
17
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応