Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45527923
品番
24580.0110
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC
形状
N-F/A
質量(g)
750
寸法t(mm)
13.8
寸法d1(mm)
125
寸法d3(mm)
28
寸法l1(mm)
約 36
寸法l2(mm)
18
寸法b3(mm)
4
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応