Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45527993
品番
24580.0131
参考基準価格(税別)
¥16,411
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC
形状
N-F/A
質量(g)
2142
寸法t(mm)
24.8
寸法d1(mm)
200
寸法d3(mm)
38
寸法l1(mm)
約 45
寸法l2(mm)
24
寸法b3(mm)
6
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応