24580.0245 スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45528203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45528203品番24580.0245
参考基準価格(税別)¥45,536販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状B-F/G質量(g)6185寸法d1(mm)315寸法d3(mm)53寸法l1(mm)約 56寸法l3(mm)約 95寸法d5(mm)32寸法l2(mm)33アーム数5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする