Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45528368
品番
24580.0340
参考基準価格(税別)
¥34,673
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状
N-F/G
質量(g)
4185
寸法t(mm)
24.8
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】32
寸法d1(mm)
250
寸法d3(mm)
45
寸法l1(mm)
約 50
寸法l3(mm)
約 95
寸法d5(mm)
32
寸法l2(mm)
28
寸法b3(mm)
6
アーム数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M12