※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45528483
品番
24580.0415
参考基準価格(税別)
¥13,462
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状
B-F/G
質量(g)
1025
寸法d1(mm)
140
寸法d3(mm)
30
寸法l1(mm)
約 39
寸法l3(mm)
約 64
寸法d5(mm)
20
寸法l2(mm)
19
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M8