Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45528623
品番
24580.0505
参考基準価格(税別)
¥11,566
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状
N-F/G
質量(g)
550
寸法t(mm)
11.4
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】16
寸法d1(mm)
100
寸法d3(mm)
26
寸法l1(mm)
約 33
寸法l3(mm)
約 50
寸法d5(mm)
16
寸法l2(mm)
17
寸法b3(mm)
3
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M6