※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード45528737
品番SS5Y3-10S6EB42-16B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥136,180
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)