画像準備中

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45529409 品番 24590.0320
参考基準価格(税別)¥13,577 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム 形状N-F/G 質量(g)615 寸法t(mm)16.3 適合サイズ(mm)【マシンハンドル】25 寸法d1(mm)160 寸法d3(mm)32 寸法l1(mm)約 40 寸法l3(mm)約 75 寸法d5(mm)25 寸法l2(mm)20 寸法b3(mm)5 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする