Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
250
80
100
125
140
160
200
250
315
400
質量(g)
1885
150
210
340
430
615
970
1885
2885
4250
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】32
【マシンハンドル】16
【マシンハンドル】20
【マシンハンドル】25
【マシンハンドル】32
【マシンハンドル】36
寸法t(mm)
29.3
11.4
13.8
16.3
18.3
20.8
24.8
29.3
33.3
37.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45529454
品番
24590.0341
参考基準価格(税別)
¥26,745
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状
N-F/G
質量(g)
1885
寸法t(mm)
29.3
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】32
寸法d1(mm)
250
寸法d3(mm)
45
寸法l1(mm)
約 50
寸法l3(mm)
約 95
寸法d5(mm)
32
寸法l2(mm)
28
寸法b3(mm)
8
アーム数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M12