スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)315
質量(g)2885
適合サイズ(mm)【マシンハンドル】32
寸法t(mm)33.3
内容量1個注文コード45529479品番24590.0346
参考基準価格(税別)¥39,862販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状N-F/G質量(g)2885寸法t(mm)33.3適合サイズ(mm)【マシンハンドル】32寸法d1(mm)315寸法d3(mm)53寸法l1(mm)約 56寸法l3(mm)約 95寸法d5(mm)32寸法l2(mm)33寸法b3(mm)8アーム数5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする