24590.0400 スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45529506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45529506品番24590.0400
参考基準価格(税別)¥6,312販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状B-F/G質量(g)150寸法d1(mm)80寸法d3(mm)24寸法l1(mm)約 29寸法l3(mm)約 50寸法d5(mm)16寸法l2(mm)16アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする