用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。
セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01
切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)
消費電力(W)最大60
AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A
使用環境温度(℃)5〜35
発振周波数(kHz)40
使用環境湿度(%)20〜70(結露なきこと)