USBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)64 ホワイト 注文コード45529647 品番MF-RMU3B064GWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は容量・色6種類から選べます 他の種類を見る

キャップを紛失する心配のない回転式コネクターカバータイプのUSBメモリ。
スライドロック機構によりコネクターへのホコリ混入と持ち運び時の誤回転を防止できます。
USB5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現しています。

用途
回転式コネクターカバー筐体にスライドロック機構を搭載。使い勝手のよいUSBメモリです。
本体一体型の回転式コネクターカバーを採用。キャップの紛失を防止します。
スライドロック機構によりコネクターへのホコリ混入とコネクターカバーの誤回転を防止できます。
USB5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現するUSBメモリです。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES」あるいは「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)」を使用可能です。
「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 質量(g)約8 コネクタ形状USB-A 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54.6×18.0×10.4 ※突起部含まず インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 転送速度(MB/sec)読み込み最大100※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません 容量(GB)64 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
データ保存
教育・研究機関

読み書きの速度が比較的速く,作業にストレスがありません。キャップをなくさないので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする