SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読出最大1000MB/秒 小型 USBメモリ型 スライド式 高速 耐衝撃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45529690 品番ESD-EMH0500GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBType-C(TM)スライドコネクターを採用したUSB10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。
出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、PC/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで購入後すぐに使用可能。
USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大980MB/sの高速データ転送を実現します。

用途
USBType-C(TM)スライドコネクターを採用したUSB10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。
出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、USBType-C(TM)ポートを搭載したMacBookやiPadなどでも、ケーブルやアダプターを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。
※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum
重さ約12g、幅約64.0mm×奥行約22.5mm×高さ約8.0mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。
読み込み最大1000MB/s、書き込み最大980MB/sの高速データ転送を実現しています。
※USB10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
PlayStation(R)5に接続し、PlayStation(R)4のゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
PlayStation(R)5に接続し、PlayStation(R)5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。
※PlayStation(R)5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ブラック 質量(g)約12 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iPadOS 16 ※全ての機器・OSバージョン・アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください、Android 13 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.0×22.5×8.0 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大980MB/s ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(GB)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする