画像準備中

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45529707 品番 24590.0505
参考基準価格(税別)¥7,704 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム 形状N-F/G 質量(g)210 寸法t(mm)11.4 適合サイズ(mm)【マシンハンドル】16 寸法d1(mm)100 寸法d3(mm)26 寸法l1(mm)約 33 寸法l3(mm)約 50 寸法d5(mm)16 寸法l2(mm)17 寸法b3(mm)3 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする