画像準備中

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45529795 品番 24590.0531
参考基準価格(税別)¥16,820 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム 形状N-F/G 質量(g)960 寸法t(mm)24.8 適合サイズ(mm)【マシンハンドル】25 寸法d1(mm)200 寸法d3(mm)38 寸法l1(mm)約 45 寸法l3(mm)約 80 寸法d5(mm)25 寸法l2(mm)24 寸法b3(mm)6 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする