スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)125
内容量1個注文コード45529874品番24591.0010
参考基準価格(税別)¥23,307販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質(本体)ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状B-F/A質量(g)655寸法d1(mm)125寸法d3(mm)27寸法l1(mm)35.5寸法l2(mm)18アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする