Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45529883
品番
24591.0015
参考基準価格(税別)
¥29,888
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
B-F/A
質量(g)
851
寸法d1(mm)
140
寸法d3(mm)
29
寸法l1(mm)
38.5
寸法l2(mm)
19
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応