Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
100
100
125
140
160
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45529969
品番
24591.0405
参考基準価格(税別)
¥21,196
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
B-F/G
質量(g)
472
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】16
寸法d1(mm)
100
寸法d3(mm)
25.5
寸法l1(mm)
33
寸法l3(mm)
約 50
寸法d5(mm)
16
寸法l2(mm)
17
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M6