スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)125
内容量1個注文コード45529978品番24591.0410
参考基準価格(税別)¥27,827販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状B-F/G質量(g)748適合サイズ(mm)【マシンハンドル】20寸法d1(mm)125寸法d3(mm)27寸法l1(mm)35.5寸法l3(mm)約 64寸法d5(mm)20寸法l2(mm)18アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする