スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)140
内容量1個注文コード45529987品番24591.0415
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,154販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状B-F/G質量(g)939適合サイズ(mm)【マシンハンドル】20寸法d1(mm)140寸法d3(mm)29寸法l1(mm)38.5寸法l3(mm)約 64寸法d5(mm)20寸法l2(mm)19アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする