LNF125-21S 袋ナット TECH 45530143

LNF125-21S 袋ナット TECH 45530143
LNF125-21S 袋ナット TECH 45530143

袋ナット

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
対辺(mm)21
形状つば無
ねじ寸法M12×P1.25
内容量1箱(50個)注文コード45530143品番LNF125-21S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

三層メッキで錆びに強い。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状つば無対辺(mm)21材質スチール全長(mm)30シルバータイプ表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62009912
2022-11-25
用途: アルミホイールに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

純正スチールホイールの貫通ナットから、アルミホイールに交換の際使用します。見た目も良く気にいっています。

対象商品 : 62009912
2022-07-29
用途: タイヤ1本分(4つ)だけ交換したかったので

錆が気になるタイヤのハブボルトを交換したので合わせてナットを交換しました。

対象商品 : 45530152
2021-12-06
用途: アルミホイールの取り付け
株式会社イガタワークス製造業

前にも買っていてリピートです。ツバがついているのでソケットがホイールに当たることがない、そしてメッキが丈夫です。インパクト使ってますし、北海道なのでタイヤは年に2回は外したり付けたりします、5年くらい使って冬の融雪剤にもサビは出ません。

1が参考にしています
対象商品 : 62009912
2022-02-23
用途: 車両のメンテ。
その他業種

以前までは、袋ナットではなく普通の貫通ナットでした。
だいぶ見た感じが良くなりました。

対象商品 : 62009912
2021-08-22
用途: 鉄ホイールからアルミホイールへの交換時
エスティーロ

鉄ホイールの貫通ナットからアルミホイールへの変更で袋ナットへの変更です。
ブリヂストンのナットからこちらに変更しましたが塗装の品質がこちらのほうが上と
感じました。アメリカ製とのことですが、国産一流品よりメッキの質は上と感じました
価格も安いですが丁度良い16個、20個入りがないのがやや不満。

2が参考にしています
対象商品 : 45530152
2021-07-13
用途: ホイールナットの交換
その他業種

メッキの状態が特に良い。アルミのカラーナットを使っているが、色が剥げて醜くなったので、交換用に購入。メッキが良いと書き込みにあったので、期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45530152
2021-02-24
用途: ホイールラグナットの交換。
田村モータース

車のラグナットのメッキの錆が気になり購入しました。
メッキの品質も良く、ネジ山も問題有りませんでした。
大量生産品なのでナット頭の球面部分のメッキ部に打痕が有るのが数個有りましたが、どんな製品でも有ると思われますので許容範囲かなぁという感想です。

対象商品 : 62009928
2021-04-21
用途: ホイールナット交換

クロームメッキの品質が良いです。
品質、価格、コスパが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする