Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
100
80
100
125
140
160
200
250
質量(g)
190
139
190
291
413
529
880
1515
寸法t(mm)
13.8
11.4
13.8
16.3
18.3
20.8
22.8
24.8
29.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45530233
品番
24600.0106
参考基準価格(税別)
¥7,754
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物
質量(g)
190
寸法t(mm)
13.8
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
100
寸法d3(mm)
28
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
約 30
寸法b3(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応