ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)160
質量(g)529
寸法t(mm)18.3
内容量1個注文コード45530294品番24600.0121
参考基準価格(税別)¥11,776販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物質量(g)529寸法t(mm)18.3寸法b(mm)18寸法d1(mm)160寸法d3(mm)36寸法l1(mm)20寸法l2(mm)約 39寸法b3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする