シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの ブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
仕様
仕上げ用三角スクレーパー内側曲面(壁面)、平面
注文コード
45530301
品番
BUS1
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕上げ用三角スクレーパー
内側曲面(壁面)、平面
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用
適合ホルダ
Uホルダー
適合ハンドル
MangoUロングリーチ型・ハンドルA(樹脂製)・ハンドルAL(アルミ製)