※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45530389 品番24600.0210
参考基準価格(税別)¥11,566 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当) 質量(g)390 最高温度(℃)110 寸法b(mm)15 寸法d1(mm)125 寸法d3(mm)31 寸法l1(mm)18 寸法l2(mm)約 33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする