※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

- 耐シンナー手袋 三重化学工業 45530475 - 耐シンナー手袋 三重化学工業 45530475 - 耐シンナー手袋 三重化学工業 45530475 - 耐シンナー手袋 三重化学工業 45530475

耐シンナー手袋

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45530475 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シンナー専用の手袋。
特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。
指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。

サイズM 全長(cm)28 中指長(cm)7.6±0.4 手のひらまわり(cm)22.6±0.8 厚さ(mm)約1.0 材質ポリウレタン、綿 ブラック 質量(g)110 入数(双)1 機能耐シンナー 手の平幅(cm)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
印刷加工など
製造業

加工部署より購入依頼がありました。問題なく使用しているようです。

2025-01-06
用途:
作業場

シンナー作業の時に使用していますが
もう少しフィット感があるといいなと感じました。
作業するのには問題ありませんでした。

対象商品:
45530493
2023-08-26
用途:
バイク整備作業
製造業

塗装時の塗料薄めや洗浄時もしくは、塗装パーツの塗装落としの最終洗浄に使用しています。全く問題ない性能です。

対象商品:
45530493
2023-08-15
用途:
切削加工品の洗浄
有限会社村田産業 様

脱着しやすく耐久性も問題ありません。値段も手ごろです。

対象商品:
45530475
2023-01-30
用途:
脱脂作業
広島塗装BASE株式会社 様 (製造業)

薄いタイプを6セット購入してみましたが、やはりすぐ敗れて逆に高くつくので、こちらを購入しました。名前の通り、しっかりとしていて問題ないのですが細かい部分を脱脂するには生地が厚くて使いにくいです。性能は満足です。これくらい上部で薄手があるととても嬉しいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
45530475
2021-04-07
用途:
塗装の時
製造業

会社の人に勧められて購入しました。
長持ちなのでリピート購入してます。

1人が参考にしています
対象商品:
45530484
2020-09-27
用途:
塗装作業時

使い捨てか此方か迷うが、蒸れずに作業はしやすいです。

対象商品:
45530484
2020-08-05
用途:
塗装前のシンナー清掃
波多野電機株式会社 様

長持ちをしていい感じで使えてます。
リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする