BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
45530545
品番
SCGP070204EFM T1500A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500A(サーメット)
被削材
鋼全般
適合ヘッド
RW用/RW2533A
チップ幅(mm)
7.94
チップ厚さ(mm)
2.38
ノーズ半径r(mm)
0.4