Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
250
80
100
125
140
160
200
250
質量(g)
1625
160
255
390
510
675
995
1625
寸法t(mm)
24.8
11.4
13.8
16.3
18.3
20.8
22.8
24.8
29.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45530608
品番
24600.0340
参考基準価格(税別)
¥27,633
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
質量(g)
1625
寸法t(mm)
24.8
最高温度(℃)
110
寸法b(mm)
23
寸法d1(mm)
250
寸法d3(mm)
48
寸法l1(mm)
28
寸法l2(mm)
約 51
寸法b3(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応