Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 検出・センサ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の センサ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
センシング・エレメント、センサー取付用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45531037
品番
25010.0016
参考基準価格(税別)
¥11,616
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
103
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ナット:黄銅ISO4035/ニッケルメッキ
二面幅(mm)
19
寸法d2(mm)
8.5
寸法d3
M12×1
寸法d4(mm)
21.5
寸法l1(mm)
65
寸法l2(mm)
32
寸法l3(mm)
約 20
寸法s(mm)
7.5
寸法d1
M16×1
RoHS指令(10物質対応)
対応