画像準備中

センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端丸形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1M8 注文コード45531046 品番25020.0008
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法d1など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)15 材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒 二面幅(mm)3 寸法d2(mm)M2,5 寸法e(mm)約 3.5 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)32 寸法l3(mm)9 寸法s(mm)6 寸法d1M8 寸法R(mm)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする