Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 検出・センサ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の センサ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端尖形
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45531116
品番
25020.0066
参考基準価格(税別)
¥6,811
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
88
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒
二面幅(mm)
6
寸法d2(mm)
M5
寸法e(mm)
約 6.9
寸法l1(mm)
78
寸法l2(mm)
42
寸法l3(mm)
16
寸法s(mm)
12
寸法d1
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応