スリップポリウレタンチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)6 注文コード45532322 品番UBS0640-20-B
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,402
販売価格(税別)
2,184
この商品は外径など50種類から選べます 他の種類を見る

チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止
摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブカラーが豊富

外径×内径(Φmm)6×4 長さ(m)20 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15〜60(不凍) 最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8 使用流体空気 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ成分 (スリップ材) がチューブ表面 (内外径) に粉状に浮き出てきますので、ご使用の際はご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45532304
2013-03-14
用途:
エアーコンプレッサー
有限会社シーハイル 様

特に問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする