※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45532846 品番 RPV063-90T200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。
特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。
強制空冷式を採用し、低発熱を実現。
回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。
自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。
低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。
RoHS指令対応・CEマーキング対応。

電圧(V)200 質量(kg)9 高さ(mm)181 出力(W)90 奥行(mm)340.6 用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置) 幅(mm)125 使用温度範囲(℃)(屋内)5〜40 周波数(Hz)50/60 電源AC 到達圧力(Pa)(50Hz)≦3500、(60Hz)≦3000 排気速度(50/60Hz)(L/min)90/108 吐出口径G3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径G1/2 ポンプの種類ドライ
注意
※本ポンプは、モータへの電源配線が付属しません。モータへの配線は、製品添付のモータ取扱説明書及び注意事項をご覧いただき、適正に行ってください。

商品説明動画

ロータリ真空ポンプ(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする