画像準備中

高さ調整エレメント

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45533085 品番 25120.0016
参考基準価格(税別)¥13,138 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(g)79 ストローク(mm)約 5 材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理 静耐荷重(kN)65/37.9 適合ねじM10 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)32 寸法d3M20×1 寸法l1(mm)約 18 寸法l2(mm)約 23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする