画像準備中

高さ調整エレメント

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45533155 品番 25120.0042
参考基準価格(税別)¥24,649 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
質量(g)773 ストローク(mm)約 10 材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理 静耐荷重(kN)330/210 適合ねじM20 寸法d1(mm)22 寸法d2(mm)70 寸法d3M50×1,5 寸法l1(mm)約 33 寸法l2(mm)約 43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする