Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
高さ調整エレメント
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45533173
品番
25120.0046
参考基準価格(税別)
¥24,649
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(g)
640
ストローク(mm)
約 10
材質
熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理
静耐荷重(kN)
330/53
適合ねじ
M30
寸法d1(mm)
33
寸法d2(mm)
70
寸法d3
M50×1,5
寸法l1(mm)
約 33
寸法l2(mm)
約 43
RoHS指令(10物質対応)
対応