※カラー:ホワイト

KTD6-75-120DS1-MD-R ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様 ワンド(マイセット) 45533226 KTD6-75-120DS1-MD-R ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様 ワンド(マイセット) 45533226

ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 ダークグレイン※受注生産 シンク位置 注文コード45533226 品番KTD6-75-120DS1-MD-R
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は間口・色・シンク位置など56種類から選べます 他の種類を見る

高さが75cmだから座ったままで調理できる
高齢者に配慮した流し台です。

ダークグレイン※受注生産 高さ(mm)750 奥行(mm)600 間口(mm)1200 シンク位置
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする