Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45533487
品番
25150.0009
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約3.75
形状
丸形
質量(g)
6
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法t(mm)
4
接続ねじ
M4
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
両端めねじ
寸法s(mm)
1.4
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
135
寸法d2
M4
適合用途
緩衝