ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)4 注文コード45533582 品番UFL-25L-04-100B
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は外径など30種類から選べます 他の種類を見る

特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。
ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。
柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード

用途
摺動などの可動配管
ケーブルベアー内配管
高密度(省スペース)配管
外径×内径(Φmm)4×2.5 長さ(m)100 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+60、(水)0〜+50 最高使用圧力(MPa)0.58 最小曲げ半径(mm)10 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気、水
注意
※製品の使用温度範囲、最高使用圧力範囲内でご使用下さい。
※ジュンロンUFLに水道水を通水する場合、残留塩素の影響を受けますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする