画像準備中

ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45533889 品番 25150.0154
参考基準価格(税別)¥1,368 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ストローク(mm)約12.5 形状丸形 質量(g)185 温度範囲(℃)-30〜80 寸法t(mm)7 接続ねじM10 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)2 寸法l2(mm)28 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容荷重(N)2200 寸法d2M10 適合用途緩衝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする