セフティキャビネット(鍵付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45534011 品番 TU-3E
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥191,400
販売価格(税別)
174,000

ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。
サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。
天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×600×800 耐荷重(棚板)530×352×225mm 収納数(試薬瓶)500mL×42本×3段 付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個 アズワン品番1-5942-01 材質(レール)スチール 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体質量(kg)約34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上段での使用はできません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする