付属品トレー(PP-125)×8個、レール棚×8個、ボトルプロテクター(B-500)×16個、固定金具、連結金具一式寸法(mm)(トレー)390×600×125、(ボトルプロテクター)173×545×80、500mL用/Φ83×12穴収納数(試薬瓶)500mL×192本アズワン品番3-5345-21トレー段数4段×2列本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×700×900材質(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン)材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ耐荷重(kg)-本体質量(kg)約70材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(レール)スチール