耐震薬品庫(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45534054 品番 SPG-945
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥107,470
販売価格(税別)
97,700

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。
スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。
片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。
中央に鍵がついています。

付属品仕切板(タテ×2枚、ヨコ×4枚)、固定金具、連結金具一式 寸法(mm)- 収納数ガロン瓶×12本 アズワン品番3-5345-23 トレー段数- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×700×900 材質(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン) 材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 耐荷重(kg)(引出し)30 本体質量(kg)約45 材質(トレー)PP(ポリプロピレン) 材質(レール)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする