曜日別特売
SP-945 耐震薬品庫(スチール製) アズワン 45534081

SP-945 耐震薬品庫(スチール製) アズワン 45534081
SP-945 耐震薬品庫(スチール製) アズワン 45534081

耐震薬品庫(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
アズワン品番3-5347-21
内容量1台注文コード45534081品番SP-945
参考基準価格(税別)¥98,100販売価格(税込)¥107,800
販売価格(税別)
98,000

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。
片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。
鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
薬品トレーの段数を増やす事により、500mLの試薬瓶で最大144本の収納が可能です。

付属品トレー(PP-80)×6個、レール棚×6個、ボトルプロテクター(B-500)×6個、固定金具、連結金具一式寸法(mm)(トレー)193×563×82、(ボトルプロテクター)173×545×80、500mL用/Φ83×12穴収納数(試薬瓶)500mL×72本アズワン品番3-5347-21トレー段数3段×2列本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×700×900材質(ボトルプロテクター)PP(ポリプロピレン)材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ耐荷重(kg)-本体質量(kg)約50材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(レール)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする