大型超音波洗浄機 US

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 水槽容量(L)100 注文コード45534185 品番US-100KS(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,584,000
この商品は水槽容量など4種類から選べます 他の種類を見る

独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。
外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。
強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。
ディガス機能を標準装備しています。

キャスターΦ75mm(ストッパー4個付) キャスター径(Φmm)75 質量(kg)約103 消費電力(W)1600 槽内寸法(mm)1000×400×300 付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面) コンセント形状3P20A(防水プラグ) コード長さ(m)5 本体質量(kg)約103 電源コード(m)3 電源電圧(V)AC200(単相) 水槽容量(L)100 発振周波数38kHz 排水方式手動排水コック式(正面右) 保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター 発振周波数(kHz)38 外寸法(mm)1150×560×819 高周波出力(W)1440/960 アズワン品番6-9239-14 発振方法BLT振動子自励発振 プラグ形状3P20A(防水プラグ) 洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能) 発振方式BLT振動子自励発振
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする